• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

GARANT Uni Line Cleaning Tower H-vorm uitrusting stationair, Type: L

Artikelnummer: 987112 L
Korting
€ 1.039,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
Serie CLEANING Tower UNI Line
Hoogte 2.140 mm
Breedte 750 mm
Diepte 750 mm
Nuttige breedte 690 mm
Nuttige diepte 180/ 330 mm
Belastbaarheid 150 kg
Gewicht 115 kg
Producttype Reinigingsstation

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 987112 L
EAN/GTIN 4067263104247
Nummer fabrikant 987112 L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Modulaire reinigingstoren voor directe toegang tot reinigingsapparaten. De GARANT Uni Line Cleaning Tower H-vorm asymmetrisch is compleet uitgerust met 2 verzamelbakken voor recyclebare stoffen en GARANT easyFix-papierrolhouder. Verzamelbakken voor recyclebare stoffen kunnen aan de geperforeerde wand worden bevestigd via de meegeleverde GARANT easyFix-basisplaat.
Alle buitenwanden en tussenwanden hebben rondom een geperforeerde wand 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van diverse wandaccessoires en GARANT easyFix-haken en -houders. Het antracietkleurig opzetstuk met reinigingspictogram is bedoeld voor snelle herkenning. Optionele, afsluitbare deuren bieden de mogelijkheid voor veilig opbergen. De deur is niet te combineren met de papierrolhouder.

Levering:

GARANT Uni Line Cleaning Tower nr. 987102 gr. L; 2 × nr. 987125 gr. 25; 1 × gr. 955805 gr. 1.

Kleur:

Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. Niet configureerbaar.

Tip:

Zie voor bijbehorende papieren schoonmaak-/poetsdoeken onder nr. 089103 gr. W, 089105 gr. W, 089127 gr. W.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan