GARANT Uni Line Cleaning Tower w kształcie litery H stacjonarne, Typ: L

Nr art.: 987102 L
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria Cleaning Tower
Oznaczenie producenta GARANT Uni Line Cleaning Tower H-Form stationär, Typ: L
Kolor Szare; Srebrna
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Rodzaj produktu ściany z blachy perforowanej
Szerokość 750 mm
Wysokość 2 140 mm
Głębokość 750 mm
Masa 96 kg
Kształt otworu kształt kwadratowy
Wymiar otworu 9 mm
Rozstaw otworów (siatka) 37 mm
Maks. nośność 150 kg
Wykonanie ściany perforowanej Możliwość załadunku z obu stron
Materiał z blachy stalowej
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 987102 L
EAN / GTIN 4062406588915
Numer producenta 987102 L
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Modułowa wieżyczka do czyszczenia zapewnia bezpośredni dostęp do urządzeń do czyszczenia. Asymetryczną wieżyczkę GARANT Uni Line Cleaning Tower w kształcie litery H można wyposażyć obustronnie. W głębszym przedziale można umieścić nawet 4 pojemniki na surowce wtórne nr 987125 rozm. 25. Mniejszy przedział nadaje się do magazynowania środków czyszczących oraz urządzeń do czyszczenia.
Możliwość dowolnej konfiguracji dzięki wszechstronnym akcesoriom i doskonałej kompatybilności z systemem GARANT easyFix. Wszystkie ściany zewnętrzne i ściana środkowa mają ze wszystkich stron ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów GARANT easyFix. Antracytowa nasadka z piktogramem czyszczenia umożliwia szybką wizualizację. Opcjonalne, zamykane drzwi w rozm.L umożliwiają bezpieczne przechowywanie. Drzwi nie można łączyć z uchwytem na rolkę papieru.

W dostawie:

Asymetryczna wieżyczka GARANT Uni Line Cleaning Tower w kształcie litery H; nasadka nr 955476 rozm. L

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. Bez możliwości konfiguracji.