GARANT Uni Line Cleaning Tower formă H echipat staţionar, Tip: L

Cod articol.: 987112 L
Reducere
1.017,53 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Nuanță, gri Gri antracit
Serie Cleaning Tower
Denumirea producătorului GARANT Uni Line Cleaning Tower H-Form bestückt stationär, Typ: L
Culoarea gri; argintiu
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Tip produs panou perforat
Lăţime 750 mm
Înălţime 2.140 mm
Adâncime 750 mm
Greutate 115 kg
Forma găurii pătrat
Dimensiune gaură 9 mm
Spațiere găuri (grilă) 37 mm
Capacitate portantă 150 kg
Execuţia panoului perforat Echipare bilaterală
Material Tablă de oţel
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 987112 L
EAN / GTIN 4067263104247
Număr producător 987112 L
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coloană modulară de curăţenie care permite accesul direct la echipamentele de curăţenie. GARANT Uni Line Cleaning Tower în formă de H asimetrică, complet echipat cu 2 coșuri de gunoi reciclabile și suport pentru role de hârtie GARANT easyFix. Colectorul pentru material reciclabil poate fi atașat la peretele găurii prin placa de bază GARANT easyFix furnizată.
Toţi pereţii exteriori şi peretele median dispun pe toate laturile de panouri perforate □ 9×9 mm la distanţă de 37 mm, pentru fixarea accesoriilor, a cârligelor şi suporturilor GARANT easyFix. Elementul ataşabil de culoarea antracit cu pictogramă ilustrând curăţenia ajută la o vizualizare rapidă. Uşile opţionale, care se pot încuia, permit păstrarea în siguranţă. Uşa nu poate fi folosită în combinaţie cu suportul pentru role de hârtie.

Livrare:

GARANT Uni Line Cleaning Tower cod 987102 măr. L; 2 × cod 987125 ref. 25; 1 × ref. 955805 ref. 1.

Culoare:

Strat de acoperire cu vopsea pulbere în două culori, argintiu cu antracit RAL 7016. Neconfigurabil.

Notă:

Șervețele de hârtie potrivite găsiți la codurile 089103 ref. W, 089105 ref. W, 089127 ref. W.