GARANT Uni Line Cleaning Tower H-Form sukomplekt., stacionarus, Tipas: L

Prekės Nr.: 987112 L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija Cleaning Tower
Gamintojo pavadinimas GARANT Uni Line Cleaning Tower H-Form bestückt stationär, Typ: L
Spalva pilkas; sidabro spalvos
Paviršius dažyt. milteliniu būdu
Produkto rūšis perforuota sienelė
Plotis 750 mm
Aukštis 2 140 mm
Gylis 750 mm
Svoris 115 kg
Kiaurymės forma kvadrato
Kiaurymės matas 9 mm
Kiaurymės atstumas (tinklelis) 37 mm
Leistinoji apkrova 150 kg
Perforuota sienelė iš abiejų pusių
Medžiaga Lakštinis plienas
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 987112 L
EAN / GTIN 4067263104247
Gamintojo numeris 987112 L
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Modulinis valymo kūgis, skirtas tiesioginiam priėjimui prie valymo prietaisų. GARANT Uni Line Cleaning Tower H formos, asimetriškas ir su 2 antrinių žaliavų rūšiavimo konteineriais ir GARANT easyFix popieriaus ritinėlių laikikliu. Antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerį galima pritvirtinti prie perforuotos sienelė naudojant GARANT easyfix pagrindo plokštę.
Visos išorinės ir vidinės sienelės yra perforuotos, su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm, sienelių priedams ir GARANT easyFix kabliams bei laikikliams kabinti. Greitam atvaizdavimui naudojamas antracito spalvos tvirtinimas su valymo piktograma. Pasirenkamos, rakinamos durys užtikrina saugų sandėliavimą. Durų negalima derinti su popieriaus ritinėlių laikikliu.

Tiekiama:

GARANT Uni Line Cleaning Tower Nr. 987102 dyd. L; 2 × Nr. 987125 dyd. 25; 1 × dyd. 955805 dyd. 1.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabras kombinuotas su antracito spalva RAL 7016. Nekonfigūruojama.

Pastaba:

Tinkamas valymo šluostes rasite Nr. 089103 dyd. W, 089105 dyd. W, 089127 dyd. W.