Rotary sheath and insulation stripping tool, 4.5 - 29 mm capacity

Nr art.: 985957
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Część opisana Griff; Schneidklinge
Kolor niebieskie; szare
Min. średnica kabla 4,5 mm
Maks. średnica kabla 29 mm
Rodzaj produktu Narzędzia do ściągania izolacji
Właściwości Możliwość obsługi jedną ręką
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 137 mm
Szerokość łącznie 137 mm
Masa 97 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 985957
EAN / GTIN 3148519859577
Numer producenta 985957
Numer L L60130 1431
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Perfectly suitable for stripping large cable lengths
  • 2 working options
  • Slide stripping
  • Spiral stripping by simply turning the cutting head
  • Cutting range: Ø 4.5 - 29 mm
  • Length: 137 mm

Cecha szcz.:

  • W [mm]: 137 L [mm]: 137 [g]: 97