Nástroj pro odizolování

Artiklové číslo: 985957
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Popsaná část Griff; Schneidklinge
Barva modrá; šedá
Průměr kabelu min. 4,5 mm
Průměr kabelu max. 29 mm
Druh produktu Odizolovací nástroje
Vlastnosti Obsluha jednou rukou
Materiálu rukojeť plast
Celková délka 137 mm
Šířka celkem 137 mm
Hmotnost 97 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 985957
EAN / GTIN 3148519859577
Číslo výrobce 985957
L-číslo L60130 1431
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Perfektně se hodí pro odizolování velkých délek kabelů2 pracovní možnostiOdizolování v podélném směruOdizolování spirálou pouhým otočením řezné hlavyRozsah řezu: Ø 4,5 - 29 mmDélka: 137 mm.

Charakteristika:

  • Š [mm]: 137 D [mm]: 137 [g]: 97