Drejeværktøj til afisolering

Art.-nr.: 985957
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, grå Antracitgrå
Beskrevet del Griff; Schneidklinge
Farve blå; grå
Diameter, kabel min. 4,5 mm
Diameter, kabel maks. 29 mm
Produkttype Afisoleringsværktøj
Egenskaber kan betjenes med én hånd
Materiale, greb kunststof
Længde i alt 137 mm
Bredde i alt 137 mm
Vægt 97 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 985957
EAN/GTIN 3148519859577
Producentnummer 985957
L-nummer L60130 1431
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Perfekt egnet til afisolering af store kabellængder2 arbejdsindstillingerSkideafisolering i længderetningenSpiralafisolering ved blot at dreje skærehovedetSkæreområde: Ø 4,5 - 29 mmLængde: 137 mm

Egenskab:

  • B [mm]: 137 L [mm]: 137 [g]: 97