{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris antracita | |
| Pieza descrita | Griff; Schneidklinge | |
| Color | azul; gris | |
| Diámetro cable mín. | 4,5 mm | |
| Diámetro cable máx. | 29 mm | |
| Tipo de producto | Herramienta pelacables | |
| Características | Manejo monomanual | |
| Material mango | plástico | |
| Longitud total | 137 mm | |
| Anchura total | 137 mm | |
| Peso | 97 g |
| Número de artículo | 985957 | |
| EAN / GTIN | 3148519859577 | |
| Número del fabricante | 985957 | |
| Número L | L60130 1431 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |