Vrtljivo orodje za odstranjevanje

Št. art.: 985957
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Opisan del Griff; Schneidklinge
Barva modra; sive
Premer kabla min. 4,5 mm
Premer kabla maks. 29 mm
Vrsta izdelka Orodje za snemanje kabelskih plaščev
Lastnosti enoročna uporaba
Kovinski ročaj umetne mase
Celotna dolžina 137 mm
Skupna širina 137 mm
Masa 97 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 985957
EAN/GTIN 3148519859577
Številka proizvajalca 985957
L-število L60130 1431
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Popolnoma primeren za odstranjevanje večjih dolžin kablov2 možnosti delaDrsno odstranjevanje v vzdolžni smeriSpiralno odstranjevanje s preprostim obračanjem rezalne glaveRazpon rezanja: Ø 4,5 - 29 mmDolžina: 137 mm

Lastnosti:

  • Š [mm]: 137 D [mm]: 137 [g]: 97