• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Drehwerkzeug zum Abmanteln

Artikel-Nr.: 985957

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Farbton, grau Anthrazitgrau
beschriebenes Teil Griff; Schneidklinge
Farbe blau; grau
Durchmesser Kabel min. 4,5 mm
Durchmesser Kabel max. 29 mm
Produktart Abmantelwerkzeug
Eigenschaften Einhändig bedienbar
Material Griff Kunststoff
Länge gesamt 137 mm
Breite gesamt 137 mm
Gewicht 97 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 985957
EAN / GTIN 3148519859577
Herstellernummer 985957
L-Nummer L60130 1431
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Abmanteln großer Kabellängen perfekt geeignet
  • 2 Arbeitsmöglichkeiten
  • Abmanteln in Längsrichtung
  • Spiralförmiges Abmanteln durch einfaches Drehen des Schneidkopfes
  • Schneidbereich: Ø 4,5 - 29 mm
  • Länge: 137 mm

Merkmal:

  • B [mm]: 137 L [mm]: 137 Gewicht in Gramm: 97