• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Outil rotatif pour dénuder

Réf.: 985957
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, gris Gris anthracite
Pièce décrite Griff; Schneidklinge
Couleur bleu; gris
Diamètre câble min. 4,5 mm
Diamètre câble max. 29 mm
Type de produit Outils à dégainer ou dénuder
Caractéristiques possibilité d’utilisation d’une seule main
Matériau poignée plastique
Longueur totale 137 mm
Largeur totale 137 mm
Poids 97 g

Identification et classification

Référence article 985957
EAN / GTIN 3148519859577
Réf. fabricant 985957
Article hors catalogue L60130 1431
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit:Parfaitement adapté pour dénuder de grandes longueurs de câbles2 possibilités de travailDénudage dans le sens de la longueurDénudage en spirale par simple rotation de la tête de coupePlage de coupe: Ø 4,5 - 29 mmLongueur: 137 mm

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 137 L [mm]: 137 [g]: 97