{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Partea descrisă | Griff; Schneidklinge | |
| Culoarea | albastru; gri | |
| Diametrul cablului min. | 4,5 mm | |
| Diametrul cablului max. | 29 mm | |
| Tip produs | Scule de dezizolare | |
| Caracteristici | Manevrabil cu o singură mână | |
| Materialul mâner | plastic | |
| Lungimea totală | 137 mm | |
| Lăţime totală | 137 mm | |
| Greutate | 97 g |
| Cod articol | 985957 | |
| EAN / GTIN | 3148519859577 | |
| Număr producător | 985957 | |
| L-Număr | L60130 1431 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |