Torba narzędziowa z zamkiem błyskawicznym dla elektryków – 17-częściowa

Nr art.: 9852
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
Numer artykułu 9852
EAN / GTIN 7314150114092
Numer producenta 9852
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Zestaw wysokiej jakości
  • W torbie zapinanej na zamek błyskawiczny
  • Zestaw narzędzi do serwisu naprawczego zawierający narzędzia wysokiej jakości

Cecha szcz.:

  • Rozmiar pakietu: 360 x 40 x 240 mm
  • Wysokość: 360 mm
  • Długość: 240 mm
  • Szerokość: 40 mm
  • Masa: 1930 g
  • Wysokość produktu: 50 mm
  • Długość produktu: 355 mm
  • Masa: 1,9850 kg
  • Szerokość produktu: 240 mm