• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Werkzeugtasche, 17-tlg

Artikel-Nr.: 9852
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9852
EAN / GTIN 7314150114092
Herstellernummer 9852
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Qualitativ hochwertiger Satz
  • In Tasche mit Reißverschluss
  • Werkzeugsatz für Reparaturservice mit qualitativ hochwertigen Werkzeugen

Merkmal:

  • Paketgröße: 360 x 40 x 240 mm
  • Höhe: 360 mm
  • Länge: 240 mm
  • Breite: 40 mm
  • Gewicht: 1930 g
  • Produkt-Höhe: 50 mm
  • Produkt-Länge: 355 mm
  • Gewicht: 1,9850 kg
  • Produkt-Breite: 240 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit