Værktøjstaske med lynlås til elektrikere – 17 dele

Art.-nr.: 9852
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 9852
EAN/GTIN 7314150114092
Producentnummer 9852
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sæt af høj kvalitet
  • I en taske med lynlås
  • Værktøjssæt til reparationsservice med værktøj af høj kvalitet

Egenskab:

  • Pakkestørrelse: 360 x 40 x 240 mm
  • Højde: 360 mm
  • Længde: 240 mm
  • Bredde: 40 mm
  • Vægt: 1930g
  • Produkthøjde: 50 mm
  • Produktlængde: 355 mm
  • Vægt: 1,9850kg
  • Product bredde: 240 mm