Trusă de scule cu fermoar pentru electricieni – 17 piese

Cod articol.: 9852
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
Cod articol 9852
EAN / GTIN 7314150114092
Număr producător 9852
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Set de înaltă calitate
  • Într-o husă cu fermoar
  • Set de scule pentru servicii de reparații, cu scule de înaltă calitate

Caracteristică:

  • Dimensiune pachet: 360 x 40 x 240 mm
  • Înălţime: 360 mm
  • Lungime: 240 mm
  • Lăţime: 40 mm
  • Greutate: 1930g
  • Înălțimea produsului: 50 mm
  • Lungimea produsului: 355 mm
  • Greutate: 1,9850kg
  • Lățimea produsului: 240 mm