Taška na nářadí se zipem pro elektrikáře – 17dílná

Artiklové číslo: 9852
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9852
EAN / GTIN 7314150114092
Číslo výrobce 9852
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Sada vysoké kvality
  • V kapse na zip
  • Sada nářadí pro opravárenské služby s vysoce kvalitním nářadím

Charakteristika:

  • Velikost paketu: 360 x 40 x 240 mm
  • Výška: 360 mm
  • Délka: 240 mm
  • Šířka: 40 mm
  • Hmotnost: 1930g
  • Výška produktu: 50 mm
  • Délka výrobku: 355 mm
  • Hmotnost: 1,9850kg
  • Produkt šířka: 240 mm