Sac à outils à fermeture éclair pour électriciens – 17 pièces

Réf.: 9852
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 9852
EAN / GTIN 7314150114092
Réf. fabricant 9852
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Ensemble de haute qualité
  • Dans une pochette à fermeture éclair
  • Trousse d’outils pour le service de réparation, comprenant des outils de haute qualité

Caractéristique(s):

  • Taille du paquet: 360 x 40 x 240 mm
  • Hauteur: 360 mm
  • Longueur: 240 mm
  • Largeur: 40 mm
  • Poids: 1930 g
  • Hauteur du produit: 50 mm
  • Longueur du produit: 355 mm
  • Poids: 1,9850 kg
  • Largeur du produit: 240 mm

Conseillers produits et services