Borsa portautensili con cerniera per elettricisti – 17 pezzi

Codice art.: 9852
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9852
EAN / GTIN 7314150114092
Codice del produttore 9852
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Set di alta qualità
  • In una tasca con cerniera
  • Set di utensili per il servizio di riparazione con utensili di alta qualità

Proprietà:

  • Dimensione pacchetto: 360 x 40 x 240 mm
  • Altezza: 360 mm
  • Lunghezza: 240 mm
  • Larghezza: 40 mm
  • Peso: 1930 g
  • Altezza del prodotto: 50 mm
  • Lunghezza del prodotto: 355 mm
  • Peso: 1,9850 kg
  • larghezza prodotto: 240 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità