Bolsa para herramientas con cremallera para electricistas – 17 piezas

Número de artículo: 9852
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 9852
EAN / GTIN 7314150114092
Número del fabricante 9852
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Juego de alta calidad
  • En un bolsillo con cremallera
  • Juego de herramientas para el servicio técnico con herramientas de alta calidad

Característica:

  • Tamaño del paquete: 360 x 40 x 240 mm
  • Altura: 360 mm
  • Longitud: 240 mm
  • Anchura: 40 mm
  • Peso: 1930 g
  • Altura del producto: 50 mm
  • Longitud del producto: 355 mm
  • Peso: 1,9850 kg
  • Producto anchura: 240 mm