Krzesło obrotowe ESD, Supertec, z kółkami, niskie, typ: ESD

Nr art.: 972676 ESD
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • nośność krzesła: 120
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność krzesła 120 kg
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
Seria Work-Tec Ergo
Wersja z kółkami
szerokość siedziska 460 mm
głębokość siedziska 470 mm
Wysokość oparcia: 580 mm
regulacja wysokości 450 mm - 630 mm
zakres regulacji wysokości oparcia 60 mm
Regulacja pochylenia siedziska w stopniach 6 stopni
zakres regulacji głębokości siedzenia 60 mm
kolor tapicerki czarny
Rodzaj produktu Krzesło warsztatowe obrotowe ESD

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972676 ESD
EAN / GTIN 4016849943985
Numer producenta 9033C-CP01-3218
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

siedzenie i oparcie pokryte materiałem Supertec przewodzącym ładunki elektrostatyczne. Tapicerka Supertec jest komfortowa, miękka i oddychająca, a także niezwykle wytrzymała, odporna na przecięcie, łatwa do czyszczenia i odporna na ślizganie. Dzięki mikropancerzowi łączy zalety tkaniny i pianki poliuretanowej. Komfortowa tapicerka z ergonomicznie ukształtowanym oparciem i pikowaniem poziomym, z praktycznymi uchwytami do pchania. Z ergonomicznym pakietem: technika synchroniczna z regulacją ciężaru. Oparcie z powłoką przewodzącą ładunki elektrostatyczne i uchwytami do pchania. Ciągłe połączenie odprowadzające ładunki elektrostatyczne od tapicerki do rolek ESD/ślizgów.
Regulacja ciężaru w zakresie 45–120 kg.

Norma:

Przewodność wg DIN 61340-5-1.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Work-Tec Ergo" Zobacz wszystkie