Scaun rotativ ESD pentru lucru, Supertec, cu role, de joasă înălţime, Tip: ESD

Cod articol.: 972676 ESD
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Work-Tec Ergo
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Înălţimea scaunului 450 mm
Capacitate portantă max. 120 kg
reglabil pe înălţime da
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc sub presiune
Reglarea înălțimii min. 450 mm
Reglarea înălțimii max. 630 mm
Standard Conductibilitate conform DIN 61340-5-1
Material cadru inferior Plastic
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului da
Înălţimea spătarului 580 mm
Spătar reglabil da
Spătar interval de reglare înălțime min. 60 mm
Cotiere disponibile da
Cu cotiere da
Materialul suprafeţei de aşezare Supertec
Lăţimea scaunului 460 mm
Adâncimea scaunului 470 mm
Adâncime de șezut reglabilă da
Interval de reglare a adâncimii scaunului min. 60 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare nu
Număr de role, Role de ghidare 5 buc.
Număr total roți/role 5 buc.
Domeniu de utilizare Scaun
Tip produs scaun
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 972676 ESD
EAN / GTIN 4016849943985
Număr producător 9033C-CP01-3218
Producător/responsabil Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

scaun și spătar realizate din tapițerie din Supertec-ESD. Supertec este confortabil, moale, lasă aerul să circule, extrem de rezistent, ușor de curăţat și rezistent la alunecare. Datorită microblindajului îmbină avantajele materialului textil și a spumei integrale. Tapițerie ergonomică cu spătar ergonomic și matlasare orizontală, cu mânere de împingere practice. Cu pachet ergonomic: tehnologie sincronă, inclusiv reglarea greutății. Spătar cu carcasă conductoare din plastic și mânere practice de împingere. Conexiune conductibilă continuă de la tapiţerie către rolele/ glisoarele ESD.
Reglarea greutății de la 45 până la 120 kg.

Standard:

Conductibil conform DIN 61340-5-1.

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.