ESD-delavniški vrtljivi stol, Supertec, s kolesi, nizek, Tip: ESD

Št. art.: 972676 ESD
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Work-Tec Ergo
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva črna
Višina sedeža 450 mm
Nosilnost maks. 120 kg
Višinsko nastavljivo da
Izvedba nastavljanja višine (plinska vzmet)
Nastavitev višine min. 450 mm
Nastavitev višine maks. 630 mm
Standard prevodnost po DIN 61340-5-1
Material, podvozje Umetna masa
Nastavljanje naklona sedeža da
Višina naslonjala za roke 580 mm
Nastavljiv naslon da
Razpon nastavitve višine naslonjala min. 60 mm
Možni nasloni za roke da
Z nasloni za roke da
Material sedežne površine Supertec
Širina sedeža 460 mm
Globina sedeža 470 mm
Nastavljiva globina sedeža da
Razpon nastavitve globine sedeža min. 60 mm
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Ne
Število kolutov, Kolo za zavijanje 5 kos
Število koles/valjev 5 kos
Področje uporabe Delavniški stol
Vrsta izdelka delavniški stoli
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972676 ESD
EAN/GTIN 4016849943985
Številka proizvajalca 9033C-CP01-3218
Proizvajalec/odgovorna oseba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

Oblazinjenje sedeža in naslonjala s prevodno tkanino ESD Supertec. Supertec je udoben, mehak, zračen in izredno trpežen, odporen proti vrezom, prijazen za čiščenje in nedrseč. Zaradi mikroarmature združuje prednosti blaga in integralne pene. Udobno oblazinjenje z ergonomskim naslonom in vodoravnim prešitjem, s praktičnimi ročaji. Z ergonomskim paketom: sinhrona tehnologija, vključno z regulacijo teže. Naslonjalo s prevodno plastično lupino in ročaji. Neprekinjena prevodna povezava oblazinjenja in ESD-koles/drsnikov.
Reguliranje teže od 45 do 120 kg.

Standard:

Prevodnost po DIN 61340-5-1.

Opomba:

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Work-Tec Ergo" Poglej vse