{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Work-Tec Ergo | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | noir | |
| Hauteur siège | 450 mm | |
| Charge admissible max. | 120 kg | |
| Réglable en hauteur | oui | |
| Exécution réglage en hauteur | vérin à gaz | |
| Réglage en hauteur min. | 450 mm | |
| Réglage en hauteur max. | 630 mm | |
| Norme | conductivité suivant DIN 61340-5-1 | |
| Matériau bâti | Plastique | |
| Réglage de l’inclinaison de l’assise | oui | |
| Hauteur du dossier | 580 mm | |
| Dossier réglable | oui | |
| Plage de réglage en hauteur du dossier min. | 60 mm | |
| Accoudoirs possibles | oui | |
| Avec accoudoirs | oui | |
| Matériau assise | Supertec | |
| Largeur d’assise | 460 mm | |
| Profondeur d’assise | 470 mm | |
| Profondeur d’assise réglable | oui | |
| Plage de réglage de la profondeur d’assise min. | 60 mm | |
| Type de roulette | Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | non | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 5 pc. | |
| Nombre total de roues/roulettes | 5 pc. | |
| Domaine d’utilisation | Chaises | |
| Type de produit | chaises | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 972676 ESD | |
| EAN / GTIN | 4016849943985 | |
| Réf. fabricant | 9033C-CP01-3218 | |
| Fabricant/personne responsable | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |