ESD sukama darbo kėdė, Supertec, su ratukais, žema, Tipas: ESD

Prekės Nr.: 972676 ESD
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Work-Tec Ergo
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva juoda
Sėdynės aukštis 450 mm
Keliamoji galia maks. 120 kg
Reguliuojamo aukščio taip
Aukščio reguliatorius pneumatinis amortizatorius
aukščio reguliavimas min. 450 mm
aukščio reguliavimas maks. 630 mm
Standartas laidumas pagal DIN 61340-5-1
Medžiaga apatinis rėmas iš plastiko
Sėdynės posvyrio reguliavimas taip
Nugaros atramos aukštis 580 mm
Reguliuojamas atlošas nugarai taip
Nugaros atramos aukščio reguliavimo diapazonas min. 60 mm
Galima įsigyti porankius taip
Su porankiais taip
Sėdynės medžiaga Supertec
Sėdynės plotis 460 mm
Sėdynės gylis 470 mm
Reguliuojamas sėdynės gylis taip
Sėdynės gylio reguliavimo diapazonas min. 60 mm
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai ne
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 5 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 5 vnt.
Paskirtis Kėdė
Produkto rūšis kėdė
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972676 ESD
EAN / GTIN 4016849943985
Gamintojo numeris 9033C-CP01-3218
Gamintojas / atsakingas asmuo Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com

Aprašymas

Modelis:

Sėdynė ir nugaros atrama iš laidžios ESD Supertec mežiagos. Pamušalas Supertec patogus, minkštas, leidžiantis odai kvėpuoti bei ypač atsparus, lengvai valomas ir neslystantis. Dėl mikro dangos apjungia medžiagos ir putplasčio privalumus. Patogūs apmušalai su ergonomiškos formos atlošu ir horizontaliu dygsniavimu, su praktiškomis rankenomis. Su ergonomišku paketu: sinchroninis mechanizmas su svorio reguliatoriumi. Atlošas su laidžiu plastikiniu apvalkalu ir rankenomis. Laidus minkšto pamušalo ir ESD ratukų/ kojelių derinys.
Svorio reguliavimas nuo 45 – 120 kg.

Standartas:

Laidumas pagal DIN 61340-5-1.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.