Pracovní otočná ESD židle, Supertec, s kolečky, nízká, Typ: ESD

Artiklové číslo: 972676 ESD
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Work-Tec Ergo
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá
Výška sedáku 450 mm
Nosnost max. 120 kg
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky provedení Plynová pružina
Nastavení výšky min. 450 mm
Nastavení výšky max. 630 mm
Norma Vodivost podle DIN 61340-5-1
Materiál podstavce plast
Přestavení sklonu sedáku ano
Výška opěradla 580 mm
Nastavitelné opěradlo ano
Rozsah nastavení výšky opěradla min. 60 mm
Možnost područek ano
S područkami ano
Materiál plochy sedáku Supertec
Šířka sedáku 460 mm
Hloubka sedáku 470 mm
Nastavitelná hloubka sedáku ano
Rozsah nastavení hloubky sedáku min. 60 mm
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ne
Počet roliček, Řiditelné kolečko 5 ks
Počet kol/koleček celkem 5 ks
Rozsah použití Židle
Druh produktu židle
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972676 ESD
EAN / GTIN 4016849943985
Číslo výrobce 9033C-CP01-3218
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Sedák a opěradlo z vodivého materiálu ESD-Supertec. Supertec je pohodlný, měkký, prodyšný a také extrémně odolný, odolný proti pořezání, dobře se čistí a neklouže. Díky svému mikroobrnění nabízí přednosti látky a integrální pěny. Komfortní čalounění s ergonomickým opěradlem a vodorovným prošíváním, s praktickými posuvnými rukojeťmi. S ergonomickým balíčkem: Synchronní technologie včetně regulace hmotnosti. Opěradlo s vodivou plastovou skořepinou a posuvnými rukojeťmi. Průběžně vodivé spojení od polstrování k ESD kolečkům/kluzákům.
Regulace hmotnosti 45 – 120 kg.

Norma:

Vodivé dle DIN 61340-5-1.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.