• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Torque spanner service/series MANOSKOP no. 730D measuring range 65-650Nm output L. 892mm

Nr art.: 96501965
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
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Seria MANOSKOP®
Oznaczenie producenta 730D
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 65
Maks. moment obrotowy, Nm 650
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Z regulacją cyfrową
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Uchwyt do końcówek wymiennych 22×28 mm
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft; lbf in
Możliwość protokołowania danych tak
Złącze USB
Zasada zadziałania Wyzwolenie elektromechaniczne
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Optyczny
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie cyfrowy
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789-2
Długość całkowita 892 mm
Masa całkowita 3 224 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96501965
EAN / GTIN 4018754240074
Numer producenta 96501965
Numer L L60010 5110
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Patented electromechanical release
  • Acoustic and visual trigger signal
  • Holder for interchangeable insertion tools
  • QuickRelease safety lock
  • Quick setting via practical keypad
  • Automatically correct tightening torque after entering a deviating gauge dimension
  • Overload protection with audible and visual warning signal
  • No unintentional adjustment thanks to automatic button lock
  • Display function also for anticlockwise torques
  • Units of measurement: N-m, ft-lb, in-lb
  • Various tolerance limits can be set depending on the screw joint
  • Visual assessment of the screw joint by green and red indication on the display
  • Additional protection of the default settings (function mode, trigger or set value, unit of measurement, tolerance value, saving, deviating gauge block) by PIN code
  • Storage of up to 7,500 screwdriving data
  • USB interface
  • Automatic indication of the next calibration date
  • Calibration with the perfectControl® calibration device no. 7794 or the calibration system no. 7706
  • in a sturdy plastic case (sizes 40-100 in a sheet steel case)
  • Supplied with 2 AA batteries 1.5 V. AA/LR6, 1.2 V NiMH rechargeable batteries can be used
  • 2-component handle
  • Calibration certificate according to DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Display deviation ± 2 %, ± 1 digit

Cecha szcz.:

  • Setting display resolution ft-lb: 1.0/0.1 ft-lb
  • Setting display resolution N-m: 1.0/0.1 N-m
  • Setting display resolution in lb: 10/1.0 in-lb
  • Battery type: Mignon (AA) 1.5V
  • Size: II/65
  • Height mm (h): 25.6 mm
  • Length mm (L): 892 mm
  • LF: 889 mm
  • MA N-m: 65 N·m
  • Measuring range ft-lb: 48-480 ft·lb
  • Measuring range in-lb: 580-5800 in-lb
  • Measuring range N-m: 65-650 N·m.
  • Nominal value N-m: 650 N·m
  • SF: 55 mm
  • Size of tool holder [inside4kt]: 22 x 28 mm
  • Weight: 3224g
  • Weight with box: 7500g
  • Width mm (b): 30.6 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MANOSKOP®" Zobacz wszystkie