{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 2 ks | |
| Typ baterie | Alkalická (AlMn) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AA (LR6) | |
| Řada | MANOSKOP® | |
| Označení výrobce | 730D | |
| Obal | plastový kufr | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Krouticí moment min., Nm | 65 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 650 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | Digitální, nastavitelný | |
| Funkce QuickRelease/rychloupínání | ano | |
| Upínač nástrčného nástroje | 22×28 mm | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Data s možností protokolování | ano | |
| Rozhraní | USB | |
| Princip vypínání | Elektromechanická aktivace | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Optický | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Tvar konektoru | Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
| Měřicí funkce | Krouticí moment | |
| Ukazatel | digitální | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Celková délka | 892 mm | |
| Hmotnost celkem | 3 224 g |
| Katalogové číslo | 96501965 | |
| EAN / GTIN | 4018754240074 | |
| Číslo výrobce | 96501965 | |
| L-číslo | L60010 5110 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |