Płyta montażowa GARANT easyFix z kołkiem z tworzywa sztucznego, typ: 1

Nr art.: 955827 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Ustaw cenę 9 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 146 mm
szerokość 184 mm
Grubość 15 mm
⌀ śrub 5 mm
długość śrub 20 mm
Rodzaj produktu Elementy mocujące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955827 1
EAN / GTIN 4062406670276
Numer producenta 955827 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Płyta z tworzywa sztucznego do mocowania np. punktu pierwszej pomocy. Możliwość indywidualnego przykręcania: Możliwość mocowania przedmiotów niekompatybilnych ze ściankami perforowanymi poprzez łatwe nawiercenie płyty. Płytę można mocować na ściankach perforowanych 4 kołkami z tworzywa sztucznego GARANT easyFix. Podczas mocowania nie dochodzi do uszkodzenia ścianki perforowanej, możliwość całkowitego usunięcia kołków.

W dostawie:

Płyta z tworzywa sztucznego, 4 kołki z tworzywa sztucznego GARANT easyFix, 4 śruby