GARANT easyFix Placă de fixare cu dibluri din plastic, Mărime coadă: 1

Cod articol.: 955827 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyFix
Denumirea producătorului GARANT easyFix Befestigungsplatte mit Kunststoffdübel, Typ: 1
Ambalaj Cutie de carton
Cuprins set
Tip produs Placă adaptoare
Diametru șuruburi 5 mm
Lungime șuruburi 20 mm
Înălţime H 146 mm
Lăţime B 184 mm
Concentrație 15 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 955827 1
EAN / GTIN 4062406670276
Număr producător 955827 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Placă din plastic pentru fixarea, de ex., a staţiei de prim ajutor. Opţiuni individuale de înşurubare: Este posibilă fixarea obiectelor care nu sunt compatibile cu panourile perforate prin simpla găurire a plăcii. Placa poate fi fixată pe panourile perforate cu 4 dibluri GARANT easyFix din plastic. Panoul perforat nu va fi deteriorat la fixare deoarece diblurile pot fi îndepărtare fără a lăsa urme.

Livrare:

Placă de plastic, 4 dibluri GARANT easyFix din plastic, 4 şuruburi