• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT easyFix fästplatta med plastplugg, Typ: 1

Art-nr.: 955827 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
108 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Ange pris 9 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 146 mm
Bredd 184 mm
Tjocklek 15 mm
Skruv-⌀ 5 mm
Skruvlängd 20 mm
Produktslag Fästelement

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 955827 1
EAN/GTIN 4062406670276
Tillverkarens nummer 955827 1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Plastplatta för fastsättning av t.ex. första hjälpen-station. Individuella fastskruvningsmöjligheter: Fastsättning av föremål som inte är kompatibla med perforerade paneler kan sättas fast genom förborrning i plattan. Plattan kan sättas fast på perforerade paneler med 4 GARANT easyFix plastpluggar. Den perforerade panelen skadas inte vid fastsättningen. Pluggen kan avlägsnas igen utan rester.

Leveransinnehåll:

Plastplatta, 4 GARANT easyFix plastpluggar, 4 skruvar