GARANT easyFix pritrdilna plošča s plastičnimi mozniki, Tip: 1

Št. art.: 955827 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 9 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 146 mm
Širina 184 mm
Debelina 15 mm
⌀ vijakov 5 mm
Dolžina vijaka 20 mm
Vrsta izdelka Pritrdilni material

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955827 1
EAN/GTIN 4062406670276
Številka proizvajalca 955827 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Plošča iz umetne mase za pritrditev npr. postaje za prvo pomoč. Individualne možnosti privijanja: možnost pritrditve predmetov, ki niso združljivi z luknjasto steno, s preprostim navrtanjem plošče. Ploščo je mogoče s 4 vložki iz umetne mase GARANT easyFix pritrditi na luknjaste stene. Luknjasta stena se pri pritrditvi ne poškoduje, vložek se lahko brez ostankov ponovno odstrani.

Obseg dobave:

Plošča iz umetne mase, 4 vložki iz umetne mase GARANT easyFix, 4 vijaki