{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | easyFix | |
| Oznaczenie producenta | GARANT easyFix Befestigungsplatte mit Kunststoffdübel, Typ: 1 | |
| Opakowanie | karton | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Płyta adaptera | |
| średnica śrub | 5 mm | |
| długość śrub | 20 mm | |
| Wysokość H | 146 mm | |
| Szerokość B | 184 mm | |
| Grubość | 15 mm |
| Numer artykułu | 955827 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406670276 | |
| Numer producenta | 955827 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |