Rögzítőlap műanyag dübellel 1

Cikkszám: 955827 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
225 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 146 mm
Szélesség 184 mm
Vastagság 15 mm
Csavarok ⌀ 4 mm
Csavar hossza 20 mm
Termék fajtája Rögzítőanyag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955827 1
EAN / GTIN 4062406670276

Leírás

Kivitel:

Műanyag lap pl. elsősegély állomás rögzítéséhez. Egyedi felcsavarozási lehetőségek: Perforált fallal nem kompatibilis eszközök rögzítése a lap egyszerű megfúrásával lehetséges. A lap 4 Easyfix műanyag dübellel rögzíthető a perforált falakhoz. A perforált fal a rögzítés során nem sérül, a dübel ismét maradéktalanul eltávolítható.

Tartalom:

Műanyag lap, 4 Easyfix műanyag dübel, 4 csavar