Montažna ploča s plastičnim tiplima 1

Artikl br.: 955827 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
223 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 146 mm
širina 184 mm
Debljina 15 mm
⌀ vijaka 4 mm
Duljina vijka 20 mm
Vrsta proizvoda Pričvrsni materijal

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955827 1
EAN / GTIN 4062406670276

Opis

Izvedba:

Plastična ploča za pričvršćivanje npr. stanica prve pomoći. Individualne mogućnosti uvrtanja: predmeti koji nisu kompatibilni s perforiranim pločama mogu se pričvrstiti jednostavnim bušenjem ploče. Ploču je moguće pričvrstiti s 4 Easyfix plastična tipla na perforirane stijenke. Perforirane stijenke prilikom pričvršćivanja ne oštećuje se, tipla se može bez ikakvih oštećenja ponovno ukloniti.

Opseg isporuke:

Plastična ploča, 4 Easyfix plastična tipla, 4 vijka