Fastgørelsesplade med kunststofdyvler 1

Art.-nr.: 955827 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
225 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 146 mm
Bredde 184 mm
Tykkelse 15 mm
Skrue-⌀ 4 mm
Skruelængde 20 mm
Produkttype Monteringsmateriale

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955827 1
EAN/GTIN 4062406670276

Betegnelse

Udførelse:

Kunststofplade til fastgørelse af f.eks. førstehjælpsstation. Individuelle påskruningsmuligheder: Mulighed for fastgørelse af genstande, der ikke er kompatible med hulvægge vha. enkel forboring af pladen. Pladen kan fastgøres på hulvægge med 4 Easyfix-kunststofdyvler. Hulvæggen beskadiges ikke ved fastgørelse; dyvlerne kan fjernes uden rester igen.

Leveringsomfang:

Kunststofplade, 4 Easyfix-kunststofdyvler, 4 skruer