GARANT easyFix montavimo plokštė su plastikiniais kaiščiais, Tipas: 1

Prekės Nr.: 955827 1
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 9 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 9 vnt.
Gamintojo pavadinimas GARANT easyFix Befestigungsplatte, Typ: 1
Pakuotė Dėžė
ESD apsaugos zona (EPA) ne
EX sričiai ne
Turinys rinkinys
Produkto rūšis Adapterio plokštelė
Varžtų skersmuo 5 mm
Varžtų ilgis 20 mm
ZC kiaurymių skaičius 4
Aukštis 146 mm
Plotis 184 mm
Storis 15 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955827 1
EAN / GTIN 4062406670276
Gamintojo numeris 955827 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plastikinė plokštelė, skirta pritvirtinti, pvz., pirmosios pagalbos punktą. Individualios priveržimo galimybės: Objektus, kurie nesuderinami su perforuotomis sienelėmis, galima tvirtinti tiesiog įgręžiant į plokštę. Plokštę prie perforuotų sienelių galima pritvirtinti 4 GARANT easyFix plastikinėmis sąvaržomis. Perforuota sienelė nėra pažeista, sąvaržą galima nuimti nepaliekant jokių likučių.

Tiekiama:

Plastikinė plokštelė, 4 GARANT easyFix plastikinės sąvaržos, 4 varžtai