Zestaw systemów porządkowania narzędzi dla 3 szuflad, Typ: G3

Nr art.: 955051 G3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 8 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów w zestawie 68 szt.
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B 500 mm
Głębokość pianki T 400 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Jednostka specyficzna dla producenta G
Zasilanie energią Bez zasilania
Szerokość w G 20
Głębokość w G 16
Materiał pianki Polietylen (PE)
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955051 G3
EAN / GTIN 4067263169185
Numer producenta 955051 G3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywoo zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.
Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) albo 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Wózki warsztatowe GARANT z szufladami z pełnym wysuwem i układem szuflad o wymiarze 20 G × 16 G lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).
Wózki warsztatowe nr 914520914582.

W dostawie:

Zestaw kluczy dwustronnych, płaskich nr 952422 wielk. 10: 1 szt.
Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych nr 952443 wielk. 8: 1 szt.
Zestaw wkrętaków nr 953392 wielk. 9: 1 szt.
Zestaw szczypiec nr 954201 wielk. 5: 1 szt.
Zestaw młotków nr 954666 wielk. 3: 1 szt.
Zestaw przecinaków, przebijaków, wybijaków zawleczek nr 954652, rozm. 10: 1 szt.
Zestaw wyposażenia warsztatowego nr 954854 wielk. 5: 1 szt.
Klucze trzpieniowe 6-kątne do wkrętów Torx® nr 953141 wielk. 22: 1 szt.