{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 9 szt. | |
| Szerokość pianki | 200 mm | |
| Odcień, Pomarańczowy | Pomarańczowy czysty | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Część opisana, Niebieski nocny | Griff | |
| Część opisana, Pomarańczowy czysty | Griffakzente | |
| Głębokość pianki | 250 mm | |
| Wysokość pianki | 30 mm | |
| Szerokość pianki w G | 8 | |
| Głębokość pianki w G | 10 | |
| Opakowanie | tworzywo piankowe / pianka sztywna | |
| Kolor | Niebieskie; Pomarańczowy | |
| Wersja | proste | |
| Liczba narzędzi | 9 | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) | 2,5; PH00 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, do wkrętów płaskich | 2 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub Phillips (PH); do wkrętów płaskich | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 953392 9 | |
| EAN / GTIN | 4067263723516 | |
| Numer producenta | 953392 9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |