Assortiment gereedschapssorteersysteem voor 3 lades G3

Artikelnummer: 955051 G3
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Nuttig ladeoppervlak in G: 20×16
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapswagen

Productdetails

Technische gegevens

Nuttig ladeoppervlak in G 20×16
Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapswagen
vult aantal lades 3
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955051 G3
EAN/GTIN 4067263169185

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te zien welk stuk gereedschap ontbreekt.
De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) of 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en laderastermaat van 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (b × d).
Gereedschapswagens nr. 914520914582.

Levering:

Steeksleutelset nr. 952422 gr. 10: 1 St.
Ringsleutelset nr. 952443 gr. 8: 1 St.
Schroevendraaier-assortiment nr. 953392 gr. 9: 1 St.
Tangenassortiment nr. 954201 gr. 5: 1 St.
Hamerassortiment nr. 954666 gr. 3: 1 St.
Beitel-, drevel-, pendrijverassortiment nr. 954652 gr. 10: 1 St.
Assortiment werkplaatsaccessoires nr. 954854 gr. 5: 1 St.
Haakse stiftsleutels voor Torx® nr. 953141 gr. 22: 1 St.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen