Zestaw kluczy oczkowych, dwustronnych, odsadzonych, liczba narzędzi: 8

Nr art.: 952443 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 8 szt.
Szerokość pianki 200 mm
Głębokość pianki 500 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 8
Głębokość pianki w G 20
pasuje go wysokości szuflady min. 75 mm
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Wersja odsadzone
Liczba narzędzi 8
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 6 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z łbem 6-kątnym 6
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 952443 8
EAN / GTIN 4062406154387
Numer producenta 952443 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001, wielk. 952443: 1 szt.
Klucze oczkowe, dwustronne GARANT, głęboko odsadzone nr 615600, rozm. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×17; 16×18; 19×22; 24×27: po 1 szt.