Asortyment szczypiec, liczba narzędzi: 5

Nr art.: 954201 5
Rabat
668,98 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
82 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość pianki 200 mm
Głębokość pianki 500 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 8
Głębokość pianki w G 20
pasuje go wysokości szuflady min. 75 mm
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Liczba elementów w zestawie 5 szt.
Wysokość całkowita 75 mm
Szerokość łącznie 200 mm
Długość całkowita 500 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B 200 mm
Głębokość pianki T 500 mm
Wysokość pianki H 30 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 8
Głębokość w G 20
Materiał pianki Polietylen (PE)
Gęstość pianki 45
Masa całkowita 1,522 kg
Mobilność +
zasilanie energią Bez zasilania
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954201 5
EAN / GTIN 4062406157456
Numer producenta 954201 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954201: 1 szt.
kombinerki GARANT nr 700940, wielk. 180: 1 szt.
Szczypce do instalacji wodnych GARANT nr 706001, rozm. 250: 1 szt.
szczypce płasko-okrągłe proste GARANT, nr 713040, wielk. 200: 1 szt.
szczypce płasko-okrągłe kątowe GARANT, nr 713440, wielk. 200: 1 szt.
szczypce tnące boczne GARANT, nr 724840, wielk. 160: 1 szt.