Asortiman sustava organizacije alata za 3 ladice G3

Artikl br.: 955051 G3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
  • Korisna površina ladice u G: 20×16
  • odgovara za opremanje pogona: Kolica za alat

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisna površina ladice u G 20×16
odgovara za opremanje pogona Kolica za alat
puni broj ladica 3
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955051 G3
EAN / GTIN 4067263169185

Opis

Izvedba:

Garnitura široko korištenog alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne upija tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna plava boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.
Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/4 (10 G × 8 G, odn. 250 × 200 mm) ili 1/2 (20 G × 8 G, odn. 500 × 200 mm) korisne površine ladice.

Odgovara:

GARANT radionička kolica s ladicama koje se u potpunosti izvlače i novim dimenzijama rasporeda ladica 20G × 16G, odnosno 500 × 400 mm (širina x dubina).
Radionička kolica br. 914520914582.

Opseg isporuke:

Garnitura dvostrukih viljuškastih ključeva br. 952422 vel. 10: 1 kom.
Garnitura dvostrukih okastih ključeva br. 952443 vel. 8: 1 kom.
Asortiman odvijača br. 953392 vel. 9: 1 kom.
Asortiman kliješta br. 954201 vel. 5: 1 kom.
Asortiman čekića br. 954666 vel. 3: 1 kom.
Asortiman dlijeta, probijača i izbijača br. 954652 vel. 10: 1 kom.
Asortiman radioničkog pribora br. 954854 vel. 5: 1 kom.
6-kutni L odvijač za Torx® br. 953141 vel. 22: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi