Sada nástrojů pro 3 zásuvky, Typ: G3

Artiklové číslo: 955051 G3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 8 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených dílů 68 ks
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Šířka pěnové hmoty B 500 mm
Hloubka pěny T 400 mm
Pěna předem opracovaná laserem ano
Jednotka specifická pro výrobce G
Zásobování energií Žádné napájení
Šířka v G 20
Hloubka v G 16
Materiál pěnové hmoty Polyetylen (PE)
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955051 G3
EAN / GTIN 4067263169185
Číslo výrobce 955051 G3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny PE. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.
Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) nebo  1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) užitné plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Dílenský vozík GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a rozměrem zásuvkového rastru 20 G × 16 G popř. 500 × 400 mm (Š × H).
Dílenský vozík č. 914520914582.

Rozsah dodávky:

Sada oboustranných otevřených klíčů č. 952422 vel. 10: 1 ks
Sada oboustranných očkových klíčů č. 952443 vel. 8: 1 ks
Sada šroubováků č. 953392 vel. 9: 1 ks
Sada kleští č. 954201 vel. 5: 1 ks
Sada kladiv č. 954666 vel. 3: 1 ks
Sada sekáčů, průbojníků a vyrážečů závlaček č. 954652 vel. 10: 1 ks
Sada dílenského příslušenství č. 954854 vel. 5: 1 ks
Úhlový 6hranný šroubovák pro Torx® č. 953141 vel. 22: 1 ks