• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di espansi per 3 cassetti, Modello: G3

Codice art.: 955051 G3
Sconto
526,97 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 8 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Superficie utile dei cassetti in G: 20×16
  • Per l’arredamento industriale: Carrelli portautensili per officina

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 20×16
Per l’arredamento industriale Carrelli portautensili per officina
Sufficiente per il numero di cassetti 3
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955051 G3
EAN / GTIN 4067263169185
Codice del produttore 955051 G3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) della superficie utile dei cassetti.

Per:

Carrelli portautensili GARANT per officina con cassetti a estrazione totale e un passo da 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).
Carrello per officina n. art. 914520914582.

Fornitura:

Set di chiavi a forchetta doppia n. art. 952422 Dim. 10: 1 pz.
Set di chiavi poligonali doppie n. art. 952443 Dim. 8: 1 pz.
Set di giraviti n. art. 953392 Dim. 9: 1 pz.
Set di pinze n. art. 954201 Dim. 5: 1 pz.
Set di martelli n. art. 954666 Dim. 3: 1 pz.
Set di scalpelli, punteruoli e cacciaspine n. art. 954652 Dim. 10: 1 pz.
Set di accessori per officina n. art. 954854 Dim. 5: 1 pz.
Chiave maschio piegata esagonale per viti Torx® n. art. 953141 Dim. 22: 1 pz.