Zestaw warsztatowy, liczba narzędzi: 36

Nr art.: 955018 36
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 36 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×16
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • pasują do wyposażenia warsztatów: Wózek warsztatowy,

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×16
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
pasują do wyposażenia warsztatów Wózek warsztatowy,
szerokość 500 mm
głębokość 400 mm
szerokość w G 20
głębokość w G 16
Wersja do szuflad wózków warsztatowych
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955018 36
EAN / GTIN 4067263934950
Numer producenta 955018 36
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

Pasuje do:

Wózki warsztatowe GARANT z szufladami z pełnym wysuwem i układem szuflad o wymiarze 20 G × 16 G lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).
Wózki warsztatowe nr 914520914582.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 955018: 1 szt.
Klucz oczkowo-płaski HOLEX nr 613950 wielk. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 szt.
Grzechotka przełączalna 1/2 cala HOLEX nr 640190, rozm. 1/2: 1 szt.
Przedłużka 1/2 cala HOLEX nr 641020, rozm. 125; 250: po 1 szt.
Przetyczka 1/2 cala HOLEX nr 641320, rozm. 295: 1 szt.
Przegub Cardana HOLEX 1/2 cala nr 641620, rozm. 1/2: 1 szt.
Nasadka 12-kątna 1/2 cala HOLEX nr 642120 rozm. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 szt.
Nasadka 12-kątna długa 1/2 cala HOLEX nr 642520 rozm. 17; 19; 21: po 1 szt.
Wkrętaki do śrub płaskich HOLEX nr 660701 rozm. 3,5; 5,5: po 1 szt.
Wkrętaki, do śrub płaskich, krótkie HOLEX nr 664201 rozm. 5,5: 1 szt.
Wkrętak do wkrętów z główką Phillips HOLEX nr 668401, rozm. 1; 2: po 1 szt.
Wkrętak krótki do wkrętów z główką Phillips HOLEX, nr 668471, rozm. 2: 1 szt.
Kombinerki wanadowe HOLEX nr 703000 wielk. 180: 1 szt.
Szczypce do instalacji wodnych HOLEX nr 706151, rozm. 250: 1 szt.
Młotek ślusarski HOLEX nr 750125, wielk. 300: 1 szt.