Surtido de taller, Cantidad de herramientas: 36

Número de artículo: 955018 36
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas incluidas
36 ud.
Altura total
30 mm
Anchura total
500 mm
Longitud total
400 mm
Tipo de almacenamiento
Inserto de espuma rígida
Anchura espuma B
500 mm
Profundidad espuma T
400 mm
Altura de la espuma H
30 mm
Espuma preprocesada con láser
sí
Unidad específica del fabricante
G
Anchura en G
20
Profundidad en G
16
Material espuma
Polietileno (PE)
Movilidad
+
Suministro de energía
Sin suministro de energía
Tipo de producto
Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 955018 36
EAN / GTIN 4067263934950
Número del fabricante 955018 36
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.

Idóneo para:

Carros de taller GARANT con cajones de extensión total y medida modular de cajones de 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (A × P).
Carro de taller n.º 914520 – 914582.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 955018: 1 ud.
Llave combinada de boca/estrella HOLEX n.º 613950 tam. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 ud. cada
Carraca reversible HOLEX 1/2 pulgada n.° 640190 tam. 1/2: 1 ud.
Prolongación HOLEX 1/2 pulgada n.º 641020 tam. 125; 250: 1 ud. cada
Mango transversal HOLEX 1/2 pulgada n.º 641320 tam. 295: 1 ud.
Articulación cardán HOLEX 1/2 pulgada n.° 641620 tam. 1/2: 1 ud.
Vaso de 12 caras HOLEX 1/2 pulgada n.º 642120 tam. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 ud. cada
Vaso de 12 caras HOLEX 1/2 pulgada largo n.º 642520 tam. 17; 19; 21: 1 ud. cada
Destornillador para ranura HOLEX n.° 660701 tam. 3,5; 5,5: 1 ud. cada
Destornillador corto para ranura HOLEX n.° 664201 tam. 5,5: 1 ud.
Destornillador para Phillips HOLEX n.º 668401 tam. 1; 2: 1 ud. cada
Destornillador corto para Phillips HOLEX n.º 668471 tam. 2: 1 ud.
Alicates universales HOLEX de vanadio n.º 703000 tam. 180: 1 ud.
Alicate regulable HOLEX n.° 706151 tam. 250: 1 ud.
Martillo de cerrajero HOLEX n.º 750125 tam. 300: 1 ud.