Przejezdny stół warsztatowy z 5 szufladami wysuwanymi obustronnie, 20×16G, Liczba szuflad: 5

Nr art.: 914582 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba szuflad Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność szuflad/szufladopółek: 40
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 75
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×16
  • Zamek patentowy: Modułowa wkładka

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność szuflad/szufladopółek 40 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 75 %
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×16
Zamek patentowy Modułowa wkładka
wysokość 900 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 525 mm
szerokość użytkowa szuflad 500 mm
głębokość użytkowa szuflad 400 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 20
głębokość użytkowa szuflad w G 16
Liczba szuflad 5
masa 63,4 kg
znaczenie dla konfiguratora tak
Rodzaj produktu Mobilny stół warsztatowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914582 5
EAN / GTIN 4045197892317
Numer producenta 914582 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna obudowa z blachy stalowej, z 2 zintegrowanymi półkami. Ściana boczna perforowana do zamocowania wyposażenia, □ 9×9 mm co 37 mm. Wnętrze szuflad jest gładkie, ale nadaje się do podziału. Odblokowanie szuflad za pomocą centralnego uchwytu w uchwycie listwowym. Szuflada zamykana centralnie zamkiem patentowym. Łożyskowane koła (2 kółka skrętne z hamulcem blokującym, 2 kółka stałe). Blat roboczy bambusowy o grubości 25 mm przystosowany do montażu imadła.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu: 75; 75; 125; 125; 200 mm

W dostawie:

Wraz z przegródkami:
na każdą szufladę 75 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 75,
na każdą szufladę 125 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 125.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016.

Wskazówka:

Do szuflad o wysokości 200 mm pasują teraz również listwy działowe nr 951510 rozm. 200, a także listwy brzegowe nr 951560 rozm. 200 i wtykane ścianki działowe nr 951741951821 każda w rozm. 200.
Dalsze akcesoria oraz przegródki i pojemniki zob. grupa 95.
Pasujące przegródki i pojemniki:
Listwy brzegowe ze szczelinami nr 951560 rozm. 75; rozm. 125 i rozm. 200
listwy działowe nr 951510 rozm. 75; rozm. 125 i rozm. 200;
ścianki działowe wtykane nr 951721951821 rozm. 75; nr 951731951821 rozm. 125 i nr 951741951821 rozm. 200.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do prac mobilnych na miejscu.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Szufladopółki do mocowania L-BOXX (nr art.
  • 914574, 914575).
  • Półki do przechowywania obrabianych przedmiotów i narzędzi.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Imadła (opcjonalne) montować włącznie na blatach bambusowych.
  • Przestrzegać instrukcji montażu imadła.
  • Zamontować maksymalnie jedną szufladę wewnętrzną w części szafkowej ToolTruck (nr art.
  • 914560, 914564, 914568).

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na wózku warsztatowym lub przejezdnym stole warsztatowym.
  • Nie transportować osób.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie narażać wózków warsztatowych ani przejezdnych stołów warsztatowych na wstrząsy.