Műhelytartozék készlet, Szerszámok száma: 36

Cikkszám: 955018 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Ár beállítása 36 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 20×16
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • Műhelyberendezés: Műhelykocsi

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiókok hasznos területe G-ben 20×16
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Műhelyberendezés Műhelykocsi
Szélesség 500 mm
Mélység 400 mm
Szélesség G-ben 20
Mélység G-ben 16
Kivitel Keményhab betét műhelykocsi-fiókhoz
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 955018 36
EAN / GTIN 4067263934950
Gyártó száma 955018 36
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Alkalmazható:

GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és 20 G × 16 G, ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.
914520914582 sz. műhelykocsikhoz.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 955018 méret: 1 db
HOLEX csillag-villáskulcs 613950 sz. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19 méret: 1–1 db
HOLEX irányváltós kerepes hajtószár 1/2 col 640190 sz. 1/2 méret: 1 db
HOLEX toldószár 1/2 col 641020 sz. 125; 250 méret: 1–1 db
HOLEX T-hajtószár 1/2 col 641320 sz. 295 méret: 1 db
HOLEX kardáncsukló 1/2 col 641620 sz. 1/2 méret: 1 db
HOLEX 12-szög dugókulcs 1/2 col 642120 sz. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 méret: 1–1 db
HOLEX 12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col 642520 sz. 17; 19; 21 méret: 1–1 db
HOLEX elektronikai lapos csavarhúzó, 660701 sz. 3,5; 5,5 méret: 1–1 db
HOLEX rövid lapos csavarhúzó, 664201 sz. 5,5 méret: 1 db
HOLEX csavarhúzó Phillips-hez, 668401 sz. 1; 2 méret: 1–1 db
HOLEX marokcsavarhúzó Phillips-hez, 668471 sz. 2 méret: 1 db
HOLEX vanádium kombinált fogó 703000 sz. 180 méret: 1 db
HOLEX vízpumpafogó 706151 sz. 250 méret: 1 db
HOLEX lakatos kalapács, 750125 sz. 300 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek