Set pentru atelier, Număr de scule: 36

Cod articol.: 955018 36
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 36 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese incluse 36 buc.
Înălţime 30 mm
Lăţime 500 mm
Lungime 400 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă B 500 mm
Adâncime spumă T 400 mm
Înălțimea totală a spumei H 30 mm
Spumă pre-laserizată da
Unitate specifică producătorului G
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Lăţime în G 20
Adâncime în G 16
Spumă material Polietilenă (PE)
Mobilitate +
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 955018 36
EAN / GTIN 4067263934950
Număr producător 955018 36
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi de scule uzuale în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă gri de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.

Adaptat pentru:

GARANT Dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă şi dimensiune modulară de 20 G × 16 G respectiv 500 × 400 mm (l×A).
Dulap mobil pentru scule Cod 914520914582.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955018: 1 buc.
HOLEX Cheie combinată Cod 613950 Ref. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: Câte 1 buc.
HOLEX Clichet reversibil 1/2 inch Cod 640190 Ref. 1/2: 1 buc.
HOLEX Prelungitor 1/2 inch Cod 641020 Ref. 125; 250: Câte 1 buc.
HOLEX Mâner tip T 1/2 inch Cod 641320 Ref. 295: 1 buc.
HOLEX Articulaţie cardanică 1/2 inch Cod 641620 Ref. 1/2: 1 buc.
Bit bi-hexagonal HOLEX 1/2 inch cod 642120 măr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: Câte 1 buc.
HOLEX Bit bi-hexagonal lung 1/2 inch Cod 642520 Ref. 17; 19; 21: Câte 1 buc.
HOLEX Şurubelniţă lată Cod 660701 Ref. 3,5; 5,5: Câte 1 buc.
HOLEX Şurubelniţă lată scurtă Cod 664201 Ref. 5,5: 1 buc.
HOLEX Şurubelniţă pentru Phillips Cod 668401 Ref. 1; 2: Câte 1 buc.
HOLEX Şurubelniţă scurtă pentru Phillips Cod 668471 Ref. 2: 1 buc.
HOLEX Cleşte universal din vanadiu Cod 703000 Ref. 180: 1 buc.
HOLEX Cleşte pentru instalatori Cod 706151 Ref. 250: 1 buc.
HOLEX Ciocan de lăcătuşărie Cod 750125 Ref. 300: 1 buc.